Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2MB99 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC2QVX

APPROVED VENDOR 2MB99 tapitappi seosteräs 5/16" x 2" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AC2QVX Malli: 2MB99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)20,000 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)10,000 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB99 tapitappi seosteräs 5/16" x 2" pituus, 25PK
€14.21 /pakkaus