HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2KUK9 Rod Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC2KCN

APPROVED VENDOR 2KUK9 Tanko Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2KCN Malli: 2KUK9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€65.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi8620
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228706000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
Hyväksytty myyjä 2KUK1 tangotanko 8620 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KCE 2KUK13 ft.+/- 3.000 "€34.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUK9 Tanko Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€65.78 / yksikkö