Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 2KUK1 tangotanko 8620 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KCE

APPROVED VENDOR 2KUK1 Tanko Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2KCE Malli: 2KUK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi8620
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2KUK9 Rod Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC2KCN 2KUK96 ft.+/- 6.000 "€67.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUK1 Tanko Teräs 8620 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€37.67 / yksikkö