HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUJ8 Tankoteräs 8620 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCC

APPROVED VENDOR 2KUJ8 Tanko Teräs 8620 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2KCC Malli: 2KUJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi8620
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUJ7 Tankoteräs 8620 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCB 2KUJ73"€201.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUJ8 Tanko Teräs 8620 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€265.76 / yksikkö