Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KMF5 Kauppiasliitin 2 1/2 tuuman Fnpt galvanoitu | AC2JHN

APPROVED VENDOR 2KMF5 Kauppiaskytkin 2 1/2 tuuman Fnpt galvanoitu

Varastossa
Tuote: AC2JHN Malli: 2KMF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppiaan kytkentä
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME5 Kauppiasliitin 1/8 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHD 2KME51 / 8 "€3.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME6 Kauppiasliitin 1/4 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHE 2KME61 / 4 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME7 Kauppiasliitin 3/8 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHF 2KME73 / 8 "€3.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME8 Kauppiasliitin 1/2 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHG 2KME81 / 2 "€3.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KME9 Kauppiasliitin 3/4 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHH 2KME93 / 4 "€5.87
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2KMF1 Kauppiasliitin 1 tuuman Fnpt -sinkitty | AC2JHJ 2KMF11"€7.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KMF2 Kauppiasliitin 1 1/4 tuuman Fnpt sinkitty | AC2JHK 2KMF21.25 "€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KMF5 Kauppiaskytkin 2 1/2 tuuman Fnpt galvanoitu
€33.43 / yksikkö