CRUSHPROOF 065002500001-60 Autotallin poistoilmaletku 2.5 tuuman Id x 11 jalkaa | AC8KPH 3AYK4

CRUSHPROOF 065002500001-60 Autotallin pakoletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KPH Malli: 065002500001-60Ristiviite: 3AYK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin poistoletku
Taivuta säde4"
VäriMusta
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus11ft.
MateriaaliKumi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
VahvistaminenKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusHinta
CRUSHPROOF 065002000001-60 Autotallin poistoletku 2 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPG 3AYK3 065002000001-603"2"11ft.€283.82
CRUSHPROOF 065003000001-60 Autotallin poistoilmaletku 3 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPJ 3AYK5 065003000001-604"3"11ft.€377.53
CRUSHPROOF 065003500001-60 Autotallin poistoletku 3.5 tuuman Id x 11 jalkaa | AC8KPK 3AYK6 065003500001-605"3.5 "11ft.€468.56
CRUSHPROOF 065005000001-60 Autotallin poistoilmaletku 5 tuuman tunnus x 12 jalkaa | AC8KPM 3AYK8 065005000001-606"5"12ft.€809.10
CRUSHPROOF 065004000004-60 Autotallin poistoletku 4 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPN 3AYK9 065004000004-605"4"11ft.€540.86
CRUSHPROOF 065005000002-60 Autotallin poistoilmaletku 5 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPP 3AYL1 065005000002-606"5"11ft.€1,366.69
CRUSHPROOF 065006000001-60 Autotallin poistoletku 6 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPQ 3AYL2 065006000001-607"6"11ft.€1,191.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065002500001-60 Autotallin pakoletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 11 jalkaa
€302.56 / yksikkö