Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 2KJN3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu villa kela hieno | AC2HWC

APPROVED VENDOR 2KJN3 ruostumaton teräsvillakela hieno

Varastossa
Tuote: AC2HWC Malli: 2KJN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs villakela
Halkaisija15 "
Luokka0
sisuLoppu
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJN4 Ruostumaton teräs villakela keskikokoinen AC2HWD 2KJN42Keskikokoinen€178.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJN5 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu villakela, erittäin karkea AC2HWE 2KJN54Erittäin karkea€173.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJN3 ruostumaton teräsvillakela hieno
€194.20 / yksikkö