Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJN4 Ruostumaton teräs villakela keskikokoinen AC2HWD

APPROVED VENDOR 2KJN4 ruostumaton teräsvillakela, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AC2HWD Malli: 2KJN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs villakela
Halkaisija15 "
Luokka2
sisuKeskikokoinen
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.21
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
Hyväksytty myyjä 2KJN3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu villa kela hieno | AC2HWC 2KJN3-Loppu€194.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJN5 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu villakela, erittäin karkea AC2HWE 2KJN54Erittäin karkea€173.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJN4 ruostumaton teräsvillakela, keskikokoinen
€178.68 / yksikkö