ENPAC 4903-GP Ground Pad, 4903 Spillpalsille | AC7EGB 38E670

ENPAC 4903-GP Ground Pad, 4903 Spillpals

Varastossa
Tuote: AC7EGB Malli: 4903-GPRistiviite: 38E670

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€986.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitettu pad
VäriHarmaa
Pituus33ft.
Materiaali2 ulkokerrosta HDPE-kansi, 1 sisäkerros kuitukangas geotekstiili
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi6307102015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
ENPAC 4901-GP Ground Pad, 4901 Spillpals | AC7EFQ 38E660 4901-GPHarmaa15ft.36 "€531.58
ENPAC 4902-GP Ground Pad, 4902 Spillpalsille | AC7EFW 38E665 4902-GPHarmaa21ft.36 "€683.14
ENPAC 4904-GP Ground Pad, 4904 Spillpals | AC7EGG 38E675 4904-GPHarmaa41ft.36 "€1,254.96
ENPAC 4905-GP Ground Pad, 4905 Spillpals | AC7EGM 38E680 4905-GPHarmaa52ft.36 "€1,312.79
Tarjouspyyntö
ENPAC 4906-GP Ground Pad, 4906 Spillpals | AC7EGT 38E685 4906-GPHarmaa63ft.36 "€1,791.43
ENPAC 4907-GP Ground Pad, 4907 Spillpals | AC7EGY 38E690 4907-GPHarmaa41ft.36 "€2,315.37
ENPAC 4908-GP Ground Pad, 4908 Spillpalsille | AC7EHD 38E695 4908-GPHarmaa52ft.36 "€2,965.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4903-GP Ground Pad, 4903 Spillpals
€986.11 / yksikkö