Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGL9 tynnyripultti 6-32 316 ruostumaton teräs, 5PK | AC2EMA

APPROVED VENDOR 2JGL9 tynnyripultti 6-32 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2EMA Malli: 2JGL9
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
€18.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.3 / 16 "
Tynnyripää Dia.5 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 64 "
Tynnyrin pituus1 / 2 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Grip-alue1 / 2 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL9 tynnyripultti 6-32 316 ruostumaton teräs, 5PK
€18.09 /pakkaus