Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2JGL8 Barrel Bolt 6-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2ELZ

APPROVED VENDOR 2JGL8 tynnyripultti 6-32 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2ELZ Malli: 2JGL8
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
€16.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.3 / 16 "
Tynnyripää Dia.5 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 64 "
Tynnyrin pituus3 / 8 "
Tynnyrin langan syvyys19 / 64 "
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Grip-alue3 / 8 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL8 tynnyripultti 6-32 316 ruostumaton teräs, 5PK
€16.10 /pakkaus