Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV7 Seal U Cup 1 3/4 Id x 2 3/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5 | AC2DPY

APPROVED VENDOR 2HZV7 Tiiviste U Cup 1 3/4 Id x 2 3/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5

Varastossa
Tuote: AC2DPY Malli: 2HZV7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen U-kuppi
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoU
Sisällä Dia.1.75 "
Dia ulkopuolella.2.375 "
Tiivistä durometri80 Ranta A
Tiivisteen lämpötila Alue-40 F - 250 F
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.LeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Ulkohalkaisija 1/4 W - 5 kpl: n pakkaus | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "€7.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU7 Seal U Cup 3/4 Id x 1 1/4 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "€7.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU8 Seal U Cup 7/8 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "€8.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU9 Seal U Cup 1 Id x 1 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "€9.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV1 Seal U Cup 1 1/8 Id x 1 5/8 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "€10.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Ulkohalkaisija 5/16 W - Pakkaus 5 | AC2DPV 2HZV41.375 "2"5 / 16 "€14.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV5 Seal U Cup 1 1/2 Id x 2 1/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "€14.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV7 Tiiviste U Cup 1 3/4 Id x 2 3/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5
€23.13 / yksikkö