ADVANCE TABCO DC-184 astiankaappi, 48 X 18 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko

Varastossa
Tuote: CD7QTJ Malli: DC-184

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,589.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DC-1510 astiankaappi, 120 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko | CD7QRZ DC-1510€3,962.13
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DC-1512 lautasen kaappi, 144 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss yläosa, 14 Ga Ss runko | CD7QTA DC-1512€4,079.82
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DC-154 astiankaappi, 48 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko | CD7QTB DC-154€2,425.21
ADVANCE TABCO DC-155 astiankaappi, 60 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss yläosa, 14 Ga Ss runko | CD7QTC DC-155€2,592.74
ADVANCE TABCO DC-156 astiankaappi, 72 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss yläosa, 14 Ga Ss runko | CD7QTD DC-156€2,883.11
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DC-157 astiankaappi, 84 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko | CD7QTE DC-157€3,005.10
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DC-158 astiakaappi, 96 X 15 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko | CD7QTF DC-158€3,227.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DC-184 astiankaappi, 48 X 18 X 35-1 / 2 tuuman koko, 14 Ga Ss -kansi, 14 Ga Ss -runko
€2,589.30 / yksikkö