Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5 | AC2DPU

APPROVED VENDOR 2HZV3 Tiiviste U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5

Varastossa
Tuote: AC2DPU Malli: 2HZV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen U-kuppi
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoU
Sisällä Dia.1.25 "
Dia ulkopuolella.1.875 "
Tiivistä durometri80 Ranta A
Tiivisteen lämpötila Alue-40 F - 250 F
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.LeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZV2 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPT 2HZV21.75 "1 / 4 "€10.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV3 Tiiviste U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ulkohalkaisija 5/16 W Pk5
€14.33 / yksikkö