Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU5 U -kuppi 1/2 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/4 W - 5 kpl pakkaus | AC2DPL

APPROVED VENDOR 2HZU5 U Cup 1/2 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/4 W - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2DPL Malli: 2HZU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen U-kuppi
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoU
Sisällä Dia.1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"
Tiivistä durometri80 Ranta A
Tiivisteen lämpötila Alue-40 F - 250 F
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU3 U -kuppi 1/4 Id x 3/4 Ulkohalkaisija 1/4 W - Pakkaus 5 | AC2DPJ 2HZU31 / 4 "3 / 4 "€6.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZU4 U-kuppi 3/8 Id x 7/8 Ulkohalkaisija 1/4 W - 5 kpl pakkaus | AC2DPK 2HZU43 / 8 "7 / 8 "€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZU5 U Cup 1/2 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/4 W - 5 kpl pakkaus
€7.30 / yksikkö