Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 9/16 H | AC2DPE

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od Tiiviste 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 9/16 K

Varastossa
Tuote: AC2DPE Malli: 2HZT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.5"
Korkeus9 / 16 "
Sisällä Dia.5"
Dia ulkopuolella.5.5 "
Tiivistä durometri70 Ranta A
TiivistemateriaaliMatalalämpötilainen nitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Shell-materiaaliuretaani
KootMatalalämpötilainen nitriili
TyyppiTuplahuuli, Deep Z
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL4 R Od Seal 5 Id x 5 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 8 "€59.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€43.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od Tiiviste 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 9/16 K
€42.21 / yksikkö