Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 78157 supistin P x P 1-1/4 tuumaa x 1 tuumaa | AB3EDP 1RPV5

VIEGA MEGAPRESS 78157 Supistin P x P 1-1/4 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EDP Malli: 78157Ristiviite: 1RPV5
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
€32.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 78147 supistin P x P 3/4 x 1/2 tuuman kupari 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€18.81
VIEGA LLC 15603 Reducer P x P 1 x 1/2 tuuman kupari 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"€34.05
VIEGA LLC 78152 Supistin P x P 1 x 3/4 tuuman kupari 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3/4"€21.43
VIEGA LLC 15593 supistin P x P 1 1/4 x 3/4 tuumaa kupari | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€50.28
VIEGA LLC 18473 Reduktori Kupari P x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.05
VIEGA LLC 78162 P x P 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€47.80
VIEGA LLC 18468 supistus kupari P x P 2 x 3/4 tuumaa | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3/4"€55.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78157 Supistin P x P 1-1/4 tuumaa x 1 tuumaa
€32.46 / yksikkö