Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL4 R Od Seal 5 Id x 5 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DML

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od Tiiviste 5 Id x 5 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 L x 5/8 K

Varastossa
Tuote: AC2DML Malli: 2HZL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.5"
Korkeus5 / 8 "
Sisällä Dia.5"
Dia ulkopuolella.5.75 "
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€43.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 9/16 H | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€42.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od Tiiviste 5 Id x 5 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 L x 5/8 K
€59.33 / yksikkö