Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL5 R Od Seal 3 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/2 W x 3/4 H | AC2DMM

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od Tiiviste 3 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/2 L x 3/4 K

Varastossa
Tuote: AC2DMM Malli: 2HZL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.3"
Korkeus3 / 4 "
Sisällä Dia.3"
Dia ulkopuolella.4"
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK3 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 4 "€23.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK9 R Od Seal 3 Id x 3 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DMG 2HZK95 / 8 "3.75 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 8 "€36.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT2 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od Tiiviste 3 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/2 L x 3/4 K
€60.65 / yksikkö