Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9070 LHO / M -hitsauskäsine Premium Clute M | AG4LAQ 34FW35

IRONCAT 9070 LHO/M Hitsauskäsine Premium Clute M

Varastossa
Tuote: AG4LAQ Malli: 9070 LHO/MRistiviite: 34FW35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsine
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriRuskea
LäimäysBändin yläosa
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliEdistyneet sormet
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen
Nahkainen Palm tyyppiVilja / halkaistu
Pituus20 "
Liner-materiaaliaerogel
PalmumateriaaliVuohennahka / lehmännahka
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi
KäyttääStick Hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 9070 LHO / L -hitsauskäsine Premium Clute L | AG4LAR 34FW36 9070 LHO / L20.5 "L€31.67
IRONCAT 9070 LHO / XL -hitsauskäsine Premium Clute XL | AG4LAT 34FW37 9070 LHO / XL21.5 "XL€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9070 LHO/M Hitsauskäsine Premium Clute M
€31.67 / yksikkö