HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKW1-sauva 4140 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYT

APPROVED VENDOR 2HKW1 Tanko 4140 2 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321

Varastossa
Tuote: AC2BYT Malli: 2HKW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija2.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.007 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus321 Max
Tyypillinen vetolujuus125,000 PSI
Tyypillinen tuotto105,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKP5-sauva 4140 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXA 2HKP5+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€99.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT5 Tanko 4140 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 241 | AC2BXT 2HKT5+ 0.000 / -0.006 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€300.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUG3-sauva 4140 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa Bhn 321 | AC2KBK 2KUG3+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€422.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW1 Tanko 4140 2 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321
€138.01 / yksikkö