HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT9-sauva 4140 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXX

APPROVED VENDOR 2HKT9 Tanko 4140 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241

Tuote: AC2BXX Malli: 2HKT9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€58.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyypillinen kovuusHalkaisijaHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiLuonneTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP8 Tanko 4140 3 1/4 tuumaa Halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€202.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP9 Tanko 4140 3 1/2 tuumaa Halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€251.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT8 Tanko 4140 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€50.12
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKU1 Tanko 4140 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€83.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTH5 -tankoteräs 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Käännetty, maadoitettu ja kiillotettu6"+/- 6.000 "Kylmävalmis / lämpökäsiteltyTarkka keskitön pyöreä€408.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKT9 Tanko 4140 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241
€58.05 / yksikkö