HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP9 Tanko 4140 3 1/2 tuumaa Halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241 | AC2BXE

APPROVED VENDOR 2HKP9 Tanko 4140 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXE Malli: 2HKP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.007 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyypillinen kovuusHalkaisijaHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiLuonneTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP8 Tanko 4140 3 1/4 tuumaa Halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€223.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT8 Tanko 4140 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€55.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKT9-sauva 4140 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€70.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKU1 Tanko 4140 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "Kylmä valmis / hehkutettuYleinen tarkoitus€94.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTH5 -tankoteräs 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Käännetty, maadoitettu ja kiillotettu6"+/- 6.000 "Kylmävalmis / lämpökäsiteltyTarkka keskitön pyöreä€452.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP9 Tanko 4140 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus Bhn 241
€265.64 / yksikkö