HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR9 Tankoteräs 12l14 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNT

APPROVED VENDOR 2HJR9 sauvateräs 12l14 2 tuumaa halkaisija x 3 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2BNT Malli: 2HJR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi12L14
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJP7 Tankoteräs 12l14 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNF 2HJP72"+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€95.77
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJP8 Rod Teräs 12l14 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNG 2HJP82.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€113.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJP9 Tankoteräs 12l14 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNH 2HJP92.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€140.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR1 Tankoteräs 12l14 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNJ 2HJR12.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€164.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR2 tangotanko 12l14 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNK 2HJR23"+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€191.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJT1 Tankoteräs 12l14 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNU 2HJT12.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€306.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HJT2 Tankoteräs 12l14 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNV 2HJT22.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€373.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJR9 sauvateräs 12l14 2 tuumaa halkaisija x 3 jalka pituus
€241.41 / yksikkö