Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJP7 Tankoteräs 12l14 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNF

APPROVED VENDOR 2HJP7 sauvateräs 12l14 2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2BNF Malli: 2HJP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi12L14
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJP8 Rod Teräs 12l14 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNG 2HJP82.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€129.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJP9 Tankoteräs 12l14 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNH 2HJP92.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€158.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR1 Tankoteräs 12l14 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNJ 2HJR12.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€193.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR2 tangotanko 12l14 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BNK 2HJR23"+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€228.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJR9 Tankoteräs 12l14 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNT 2HJR92"+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€296.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJT1 Tankoteräs 12l14 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNU 2HJT12.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€374.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HJT2 Tankoteräs 12l14 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BNV 2HJT22.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€459.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJP7 sauvateräs 12l14 2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€102.11 / yksikkö