HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE3 -seinähylly H 34 W 48 D 14 Kromi | AC2AVV

APPROVED VENDOR 2HGE3 Seinähyllyt K 34 W 48 S 14 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2AVV Malli: 2HGE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus34 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD8 Seinähyllyt H 34 W 24 D 14 Kromi | AC2AVQ 2HGD814 "24 "€257.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD9 Seinähyllyt H 34 W 24 D 18 Kromi | AC2AVR 2HGD918 "24 "€269.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGE1 Seinähyllyt H 34 W 36 D 14 Kromi | AC2AVT 2HGE114 "36 "€293.57
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE2 -seinähylly H 34 W 36 D 18 Kromi | AC2AVU 2HGE218 "36 "€316.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE4 -seinähylly H 34 W 48 D 18 Kromi | AC2AVW 2HGE418 "48 "€341.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE5 -seinähylly H 34 W 60 D14 Kromi | AC2AVX 2HGE514 "60 "€397.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGE6 Seinähyllyt H 34 W 60 D 18 Kromi | AC2AVY 2HGE618 "60 "€479.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGE3 Seinähyllyt K 34 W 48 S 14 Kromi
€354.56 / yksikkö