Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HFU1 Hyllyteline Teräs | AC2ATX

APPROVED VENDOR 2HFU1 hyllykannatin terästä

Varastossa
Tuote: AC2ATX Malli: 2HFU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriHopea
Syvyys8"
Mitata12
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP6 Sinkitty teräs | AB3ZCE 1WDP68"3"Galvanisoitu teräs€5.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP7 Sinkitty teräs | AB3ZCF 1WDP710 "3"Galvanisoitu teräs€9.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP8 Sinkitty teräs | AB3ZCG 1WDP812 "3.5 "Galvanisoitu teräs€13.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP9 Sinkitty teräs | AB3ZCH 1WDP914 "3 51 / 64 "Galvanisoitu teräs€14.31
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WDR1 Hyllykiinnike sinkitty teräs | AB3ZCJ 1WDR116 "3 51 / 64 "Galvanisoitu teräs€15.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFU3 -hyllykannatin Teräs AC2ATY 2HFU312 "3.5 "Teräs€15.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFU5 -hyllykannatin Teräs AC2ATZ 2HFU516 "3 51 / 64 "Teräs€40.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFU1 hyllykannatin terästä
€1.21 / yksikkö