Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT1 -lokerolaatikko 19 osastoa | AC2ATT

APPROVED VENDOR 2HFT1-lokerolaatikko 19 lokeroa

Varastossa
Tuote: AC2ATT Malli: 2HFT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriMusta / keltainen
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä19
Irrotettavien jakajien lukumäärä8
Kokonaissyvyys13.187 "
Kokonaiskorkeus2.437 "
kokonaisleveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.21
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFR6 -lokerolaatikko 9 lokerot musta | AC2ATN 2HFR6Musta910-11 / 32 "2 7 / 32 "13.5 "€7.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFR9 Lokerolaatikko 15 Lokerot | AC2ATR 2HFR9Musta / keltainen158-1 / 3 "2.437 "13 1 / 3 "€10.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT2 -lokerolaatikko 8 osastoa AC2ATU 2HFT2Musta / keltainen813.156 "4.5 "16.5 "€54.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFT1-lokerolaatikko 19 lokeroa
€25.34 / yksikkö