HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFP4 -moduulilaatikon tiskikaappi H 44 1/4 | AC2ATE

APPROVED VENDOR 2HFP4 Modulaarinen laatikkotasokaappi H 44 1/4

Varastossa
Tuote: AC2ATE Malli: 2HFP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,324.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriMusta / punainen
Laatikon kapasiteetti320 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTeräs
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H
Laatikoiden lukumäärä7
Kokonaissyvyys28.25 "
Kokonaiskorkeus44.25 "
kokonaisleveys28.25 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.17
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFP5 -moduulilaatikon silmäkorkeus H61 1/2 | AC2ATF 2HFP5(9) 6-1 / 8 "H961.5 "€2,590.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HFP6, modulaarinen laatikkokaapin silmäkorkeus H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "€3,748.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP4 Modulaarinen laatikkotasokaappi H 44 1/4
€2,324.20 / yksikkö