HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFP5 -moduulilaatikon silmäkorkeus H61 1/2 | AC2ATF

APPROVED VENDOR 2HFP5 Modulaarinen laatikkokaappi Silmätaso H61 1/2

Varastossa
Tuote: AC2ATF Malli: 2HFP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,590.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriMusta / punainen
Laatikon kapasiteetti320 lb
Laatikon syvyys24-4 / 5 "
Laatikon leveys24 3 / 10 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiTeräs
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(9) 6-1 / 8 "H
Laatikoiden lukumäärä9
Kokonaissyvyys28.25 "
Kokonaiskorkeus61.5 "
kokonaisleveys28.25 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(9) 5-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.34
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFP4 -moduulilaatikon tiskikaappi H 44 1/4 | AC2ATE 2HFP4(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H744.25 "€2,324.20
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HFP6, modulaarinen laatikkokaapin silmäkorkeus H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "€3,748.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP5 Modulaarinen laatikkokaappi Silmätaso H61 1/2
€2,590.63 / yksikkö