HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFN2 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W12 D18 Tan | AC2ART

APPROVED VENDOR 2HFN2 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W12 D18 Tan

Varastossa
Tuote: AC2ART Malli: 2HFN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläosa
VäriRusketus
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaViisto yläosa, 1 leveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.42
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFN3 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W15 D18 Harmaa | AC2ARU 2HFN3Harmaa15 "€63.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFN2 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W12 D18 Tan
€56.60 / yksikkö