HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFN3 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W15 D18 Harmaa | AC2ARU

APPROVED VENDOR 2HFN3 Slope Top Kit 1 kehys leveä W15 D18 harmaa

Varastossa
Tuote: AC2ARU Malli: 2HFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaViisto yläosa, 1 leveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.727
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFN2 Slope Top Kit 1 Runko Leveä W12 D18 Tan | AC2ART 2HFN2Rusketus12 "€19.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFN3 Slope Top Kit 1 kehys leveä W15 D18 harmaa
€41.09 / yksikkö