HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEN2-turvakiskojen liitososa - 2 kpl pakkaus AC2AML

APPROVED VENDOR 2HEN2-turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus

Tuote: AC2AML Malli: 2HEN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen liitososa
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus48 "
Kiskon koko1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.38
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HEN3 turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus | AC2AMM 2HEN2 2HEN396 "€135.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEN2-turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus