HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HEN3 turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus | AC2AMM 2HEN2

APPROVED VENDOR 2HEN3-turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus

Tuote: AC2AMM Malli: 2HEN3Ristiviite: 2HEN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€135.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen liitososa
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus96 "
Kiskon koko1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEN2-turvakiskojen liitososa - 2 kpl pakkaus AC2AML 2HEN248 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEN3-turvakiskon liitososa - 2 kpl pakkaus
€135.86 / yksikkö