LITTLE GIANT 559196 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Max. Head | CR9QKZ 794KP9

LITTLE GIANT 559196 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 hv, 230 VAC, 8.2 A, 444 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QKZ Malli: 559196Ristiviite: 794KP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,203.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559196 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 hv, 230 VAC, 8.2 A, 444 jalkaa Max. Pää
€3,203.35 / yksikkö