HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDN7 -lankakärry 2 hylly 48x18x39 musta | AC2AHM

APPROVED VENDOR 2HDN7 Wire Cart 2 Hylly 48x18x39 Musta

Varastossa
Tuote: AC2AHM Malli: 2HDN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Utility Cart
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus48.75 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)124
Laivan leveys (cm)51
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSäädettävä lisäysVäriHyllyn pituusHyllyn leveysSuorittaa loppuunKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD2 -lankakori 2 hylly 36x18x39 kromi | AC2AFA 2 HDD218 "2"Hopea36 "18 "kromi800 lb2€304.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD3 -lankakori 2 hylly 48x18x39 kromi | AC2AFB 2 HDD318 "2"Hopea48 "18 "kromi800 lb2€342.63
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HDD5 Wire Cart 2 Hylly 36x24x39 Chrome | AC2AFD 2 HDD524 "2"Hopea36 "24 "kromi800 lb2€321.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD6 -lankakori 2 hylly 48x24x39 kromi | AC2AFE 2 HDD624 "2"Hopea48 "24 "kromi800 lb2€405.34
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD7 -lankakori 2 hylly 60x24x39 kromi | AC2AFF 2 HDD724 "2"Hopea60 "24 "kromi800 lb2€449.74
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD8 -lankakärry 3 hylly 36x18x39 kromi | AC2AFG 2 HDD818 "2"Hopea36 "18 "kromi800 lb3€320.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDD9 -lankakärry 3 hylly 48x18x39 kromi | AC2AFH 2 HDD918 "2"Hopea48 "18 "kromi800 lb3€123.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDN7 Wire Cart 2 Hylly 48x18x39 Musta
€240.74 / yksikkö