HYVÄKSYTTY Myyjä 2HDF3-lankakärry 4 hylly 72x24x70 kromi | AC2AFV

APPROVED VENDOR 2HDF3 lankakärry 4 hyllyä 72x24x70 kromi

Tuote: AC2AFV Malli: 2HDF3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,087.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys2"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus72 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäädettävä lisäysRullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysVäriSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH6 Wire High Cart Heavy Duty 48x18x69 In | AA9NQJ 1EC648 "1"Kumi18 "48 "18 "Hopeakromi€451.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ2 Wire High Cart Heavy Duty 18x36x39 In | AA9NQM 1ecj236.75 "1"Kumi18 "36 "18 "Hopeakromi€263.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ4 Wire High Cart Heavy Duty 24x36x39 In | AA9NQP 1ecj436.75 "1"Kumi24 "36 "24 "Hopeakromi€302.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ5 Wire High Cart Heavy Duty 24x48x39 In | AA9NQQ 1ecj548.75 "1"Kumi24 "48 "24 "Hopeakromi€335.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE5 -lankakärry 4 hylly 36x18x70 kromi | AC2AFM 2HDE536 "2"polyuretaani18 "36 "18 "Hopeakromi€678.37
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE6 -lankakärry 4 hylly 48x18x70 kromi | AC2AFN 2HDE648 "2"polyuretaani18 "48 "18 "Hopeakromi€759.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HDE7 -lankakärry 4 hylly 60x18x70 kromi | AC2AFP 2HDE760 "2"polyuretaani18 "60 "18 "Hopeakromi€824.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDF3 lankakärry 4 hyllyä 72x24x70 kromi
€1,087.91 / yksikkö