Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2FA63 Hex Cap Screw 5/16-18 X 3/4, 50PK | AB9TXW

APPROVED VENDOR 2FA63 kuusiokantaruuvi 5/16-18 x 3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9TXW Malli: 2FA63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.15 / 32 "
LuokkaA574
Pään korkeus5 / 16 "
Head Type12-pisteinen laippa
pään leveys5 / 16 "
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma140,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus170,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLaippa Dia.Pään korkeuspään leveysPituus pään allathread PituusLangan tyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FA80 kuusiokantaruuvi 5/16-24 x 3/4 - 25 kpl pakkaus | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Täysin kierretty€39.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FA63 kuusiokantaruuvi 5/16-18 x 3/4, 50PK
€45.02 /pakkaus