Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2EZK5 Rod Aluminium 2024 2 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB9RZY

APPROVED VENDOR 2EZK5 Alumiinitanko 2024 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB9RZY Malli: 2EZK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi2024
Halkaisija2.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.006 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus120
Tyypillinen vetolujuus68,000 PSI
Tyypillinen tuotto47,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7604295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiHalkaisijaTyyppiTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVB5 Tanko Alumiini 6061 2 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB9BLA 2AVB5pursotettu60612.75 "Korroosionkestävä9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVB7 Tanko alumiini 6061 3 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AB9BLC 2AVB7pursotettu60613"Korroosionkestävä9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC5 Tanko Alumiini 2024 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLG 2AVC5Kylmä viimeistely20241"Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC7 Tangon alumiini 2024 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLJ 2AVC7Kylmä viimeistely20241.25 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVC9 Tanko alumiini 2024 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLL 2AVC9Kylmä viimeistely20241.5 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVD2 Tanko alumiini 2024 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLN 2AVD2Kylmä viimeistely20241.75 "Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVD4 Tangon alumiini 2024 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9BLQ 2AVD4Kylmä viimeistely20242"Yleinen tarkoitus12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZK5 Alumiinitanko 2024 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€112.49 / yksikkö