Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DMX5 Olkaruuvi 1 Halkaisija X 2 Pituus 188 Ruostumaton teräs, 2PK | AB9KCR

APPROVED VENDOR 2DMX5 Olkaruuvi 1" Halkaisija X 2 Pituus 188 Ruostumaton teräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AB9KCR Malli: 2DMX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus5 / 8 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Rockwellin kovuusB55
Olkapään halkaisija.0.996 - 0.998 "
Olkapään pituus2"
Olkapään pituuden toleranssi0.01 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX5 Olkaruuvi 1" Halkaisija X 2 Pituus 188 Ruostumaton teräs, 2PK
€251.48 /pakkaus