Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2DMR4 Shoulder Screw 5/8 Diameter X 1/2 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KAR

APPROVED VENDOR 2DMR4 Olkaruuvi 5/8" Halkaisija X 1/2 Pituus 188 Ruostumaton teräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AB9KAR Malli: 2DMR4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Rockwellin kovuusB55
Olkapään halkaisija.0.621 - 0.623 "
Olkapään pituus1 / 2 "
Olkapään pituuden toleranssi0.01 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPään tyyliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PAT4314 Olkaruuvi ruostumaton teräs 4-40 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-ura-tavallinen1 / 4 "1 / 8 "Standardi18-8 ruostumaton teräs€53.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PAT4319 Olkaruuvi ruostumaton teräs 8-32 3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-ura-tavallinen5 / 16 "5 / 32 "Standardi18-8 ruostumaton teräs€65.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24. Oct 4328 Olkaruuvi ruostumaton teräs 10-24 1/4 L - 10 kpl pakkaus | AE9HGF 6JU50 24. lokakuuta 43282A-ura-tavallinen3 / 8 "3 / 16 "Standardi18-8 ruostumaton teräs€89.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7007SSPH Olkaruuvi ruostumaton teräs 4-40 1/2 - 5 kpl pakkaus | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1Phillipstavallinen1 / 4 "1 / 8 "Standardi18-8 ruostumaton teräs€56.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7013SSPH Olkaruuvi ruostumaton teräs 6-32 7/16 - 5 kpl pakkaus | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2Phillipstavallinen9 / 32 "1 / 8 "Standardi18-8 ruostumaton teräs€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMR4 Olkaruuvi 5/8" Halkaisija X 1/2 Pituus 188 Ruostumaton teräs, 2PK
€64.19 /pakkaus