Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC8 Hitsauskärjen koko 3 Asetyleeni | AB9GEN

APPROVED VENDOR 2CZC8 Hitsauskärjen koko 3 asetyleeni

Varastossa
Tuote: AB9GEN Malli: 2CZC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausvinkki
KaasupalveluAsetyleeni
Koko3"
Hitsaa jopa1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC9 Hitsauskärjen koko 5 Asetyleeni | AB9GEP 2CZC95"€3.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZD1 Hitsauskärjen koko 7 Asetyleeni | AB9GEQ 2 CZD17€8.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC8 Hitsauskärjen koko 3 asetyleeni
€1.01 / yksikkö