Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 99419 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 600 G Sc, 25 pk | AB9BXD 2AZE8

3M 99419 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 600 G Sc, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AB9BXD Malli: 99419Ristiviite: 2AZE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriRusketus
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVärisisuHinta
3M 02539 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa P400 G alumiinioksidi, 250 pk | AB9JNP 2DKR9 02539AlumiinioksidiAKultaP400€387.42
3M 99420 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 25 pk | AB9WQW 2FWP6 99420PiikarbidiARusketus400€46.36
3M 10695 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 400 G Sc, 500 Pk | AC2EFD 2JEJ5 10695PiikarbidiCMusta400€1,485.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99419 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 600 G Sc, 25 Pk
€377.19 / yksikkö