Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYX7 Yksi sytytin sytyttimellä, jossa on piikivi ja puhdistusaine | AB9GCN

APPROVED VENDOR 2CYX7 Single Flint sytytin piikivillä ja puhdistusaineella

Varastossa
Tuote: AB9GCN Malli: 2CYX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi sytytin
ToimintoTaskulamppujen valaistukseen ja huoltoon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3606903000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2CYX8 Yksi sytytin sytytin, jossa on 5 piikiviä AB9GCP 2YYX8€6.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CYX7 Single Flint sytytin piikivillä ja puhdistusaineella
€10.22 / yksikkö