Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2CFL2 -liitin 3 tuuman punainen messinki Mnpt | AB9DZB

APPROVED VENDOR 2CFL2 Plug 3 tuuman punainen messinki Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9DZB Malli: 2CFL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2173
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CFK6 -liitin 1/2 tuuman punainen messinki | AB9DYW 2cfk61 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFL2 Plug 3 tuuman punainen messinki Mnpt
€105.39 / yksikkö