Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFK5 Street kyynärpää 45 asteen 2 tuuman punainen messinki | AB9DYV

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 tuuman punainen messinki

Varastossa
Tuote: AB9DYV Malli: 2CFK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2CFK3 Street Elbow 45 astetta 1 1/4 tuumaa punainen messinki | AB9DYT 2cfk31.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 tuuman punainen messinki
€77.57 / yksikkö