HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2CFK3 Street Elbow 45 astetta 1 1/4 tuumaa punainen messinki | AB9DYT

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Elbow 45 Degree 1 1/4 tuuman punainen messinki

Tuote: AB9DYT Malli: 2CFK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CFK5 Street kyynärpää 45 asteen 2 tuuman punainen messinki | AB9DYV 2cfk52"€90.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Elbow 45 Degree 1 1/4 tuuman punainen messinki