HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2CE84 kuusiokantaruuvi Grade 5, 5/8-11 X 1-3/4, 25PK | AB9DUA

APPROVED VENDOR 2CE84 kuusiokoloruuvi, luokka 5, 5/8-11 X 1-3/4", 25PK

Tuote: AB9DUA Malli: 2CE84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko11
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE84 kuusiokoloruuvi, luokka 5, 5/8-11 X 1-3/4", 25PK