HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2CCK6 kuusiomutteri Täysi M8 X 1.25 13Mm W, 5000PK | AB9DNY

APPROVED VENDOR 2CCK6 kuusiomutteri täysi M8 X 1.25 13 mm W, 5000 PK

Varastossa
Tuote: AB9DNY Malli: 2CCK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€904.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Korkeus6.5mm
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuusC36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK6 kuusiomutteri täysi M8 X 1.25 13 mm W, 5000 PK
€904.72 /pakkaus