Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2A735 Holkki 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMQ

APPROVED VENDOR 2A735 holkki 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8WMQ Malli: 2A735

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun holkki
Barb koko1 / 2 "
Reikä dia.0.687 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.13 / 16 "
Sisällä Dia.0.850 "
Pituus0.965 "
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Holkki sisäpuolella Dia. (Tuumaa) (0.850)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoReikä dia.Letku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2A733 Holkki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMN 2A7331 / 4 "0.406 "1 / 4 "1 / 2 "0.525 "0.7 "€7.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 2A734 Ferrule 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "€9.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2A735 holkki 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€10.84 / yksikkö